Hager - ateha Interrupteur volet-roulant associable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - saillie
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617180382
Réf. Sonepar
05083718038
Réf. Fournisseur
WJA300B
Réf. Commerciale
Hager
composition
mécanisme seul
type de commande
bascule/rocker
mode de pose
saillie
couleur
blanc
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
modèle
commutateur unipolaire
nombre de pôles
2
verrouillage électrique et mécanique
Oui
utilisation mécanique possible
Oui
utilisation électronique possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
type de fixation
à clipser
numéro RAL (équivalent)
9016
transparent
Non
porte-étiquette
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP31
tension nominale
250 V
nombre de touches
2
nombre de modules (construction modulaire)
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
ateha Interrupteur volet-roulant associable