Hager - ateha interrupteur volet-roulant complet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme complet avec cadre
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - saillie
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617187008
Réf. Sonepar
05083718700
Réf. Fournisseur
WJC300
Réf. Commerciale
Hager
composition
mécanisme complet avec cadre
type de commande
bascule/rocker
mode de pose
saillie
couleur
blanc
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
modèle
commutateur unipolaire
nombre de pôles
2
verrouillage électrique et mécanique
Oui
utilisation mécanique possible
Oui
utilisation électronique possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
type de fixation
fixation avec vis
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
porte-étiquette
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP2X
tension nominale
250 V
nombre de touches
4
nombre de modules (construction modulaire)
2
ateha interrupteur volet-roulant complet