Hager - ateha Poussoir 1F étroit complet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
composition - mécanisme complet avec cadre
nombre de bascules d'actionnement - 1
nombre de modules (construction modulaire) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617180573
Réf. Sonepar
05083718057
Réf. Fournisseur
WJC027B
Réf. Commerciale
Hager
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bouton-poussoir
composition
mécanisme complet avec cadre
nombre de bascules d'actionnement
1
nombre de modules (construction modulaire)
1
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
Contact de report
Non
mode de pose
saillie
type de fixation
fixation à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
profondeur d'appareil
85 mm
ateha Poussoir 1F étroit complet