Hager - ateha prise de courant double horizontale 2P+T précablée associable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 2
couleur - blanc
mode de pose - autre
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617184229
Réf. Sonepar
05083718422
Réf. Fournisseur
WJA122
Réf. Commerciale
Hager
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
2
couleur
blanc
mode de pose
autre
courant nominal
16 A
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
2
nombre de prises commutables
1
nombre de phases
4
impression/marquage
sans
type de connexion
borne automatique
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Oui
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Oui
avec éclairage fonctionnel
Oui
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
autre
type de fixation
fixation par encliquetage
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Oui
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
adapté à la classe de protection (IP)
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
140 mm
hauteur d'appareil
77 mm
profondeur d'appareil
22.8 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
ateha prise de courant double horizontale 2P+T précablée associable