Hager - ateha prise de courant double horizontale précâblée complet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - saillie
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617180665
Réf. Sonepar
05083718066
Réf. Fournisseur
WJC122B
Réf. Commerciale
Hager
modèle
autre
nombre d'unités
1
couleur
blanc
mode de pose
saillie
courant nominal
16 A
nombre de pôles coupés (ronds)
1
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
nombre de modules (construction modulaire)
2
nombre de prises commutables
2
nombre de phases
4
impression/marquage
sans
type de connexion
borne à vis
avec volet de protection
Oui
avec eclips / protection enfant
Oui
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
9016
finition métallique
Non
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Oui
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
autre
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Oui
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
adapté à la classe de protection (IP)
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
77 mm
hauteur d'appareil
25 mm
profondeur d'appareil
152 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
ateha prise de courant double horizontale précâblée complet
Les Atouts de l'article:
L'appareillage en saillie ateha intègre le nouveau mécanisme InterBP qui permet de passer d'un va-et-vient- en poussoir par simple pression sur un levier et vice-versa.