Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - ateha Prise TV + FM directe complet

Hager - ateha Prise TV + FM directe complet

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise terminale

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 2

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617182539

Réf. Sonepar

05083718253

Réf. Fournisseur

WJC253

Réf. Commerciale

Hager

modèle

prise terminale

mode de pose

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz

1.5 dB

nombre de sorties

2

nombre de modules (construction modulaire)

2

atténuation de raccordement à 2 150 MHz

2 dB

compatible au modem par câble

Oui

compatible à une alimentation à distance

Oui

fréquence

4...2400 MHz

type de fixation

fixation avec vis

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

sans halogène

Oui

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

77 mm

hauteur d'appareil

75 mm

ateha Prise TV + FM directe complet