Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - ateha Prise TV + FM + SAT 1 câble associable

Hager - ateha Prise TV + FM + SAT 1 câble associable

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise terminale

  • mode de pose - saillie

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 3

  • atténuation de raccordement à 2 150 MHz - 2 dB

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617185561

Réf. Sonepar

05083718556

Réf. Fournisseur

WJA256

Réf. Commerciale

Hager

modèle

prise terminale

mode de pose

saillie

atténuation de raccordement à 860 MHz

1.5 dB

nombre de sorties

3

atténuation de raccordement à 2 150 MHz

2 dB

compatible au modem par câble

Oui

compatible à une alimentation à distance

Oui

fréquence

4...2400 MHz

type de fixation

fixation par encliquetage

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

sans halogène

Oui

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

ateha Prise TV + FM + SAT 1 câble associable