Hager - ateha support double pour ATA12x20/30 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740893534
Réf. Sonepar
05083089353
Réf. Fournisseur
ATA12392
Réf. Commerciale
Hager
composition
boîtier apparent
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
plastique
couleur
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Oui
nombre de modules (construction modulaire)
2
forme
rectangulaire
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Oui
indice de protection (IP)
IP40
largeur d'appareil
154 mm
hauteur d'appareil
112 mm
profondeur d'appareil
27 mm
ateha support double pour ATA12x20/30 blanc paloma