Hager - Bac d'encastrement 110 mm pour coffret Gamma 13, 3 rangées 39 M + bloc / panneau

Hager - Bac d'encastrement 110 mm pour coffret Gamma 13, 3 rangées 39 M + bloc / panneau

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 350 mm

  • hauteur - 850 mm

  • profondeur - 110 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250612850235

Réf. Sonepar

00010285023

Réf. Fournisseur

GE313B

Réf. Commerciale

Hager

matériau

plastique

largeur

350 mm

hauteur

850 mm

profondeur

110 mm

Bac d'encastrement 110 mm pour coffret Gamma 13, 3 rangées 39 M + bloc / panneau

Les Atouts de l'article:

Permet l'encastrement en faible profondeur ou dans du béton banché, des coffrets gamma+ 13.