Hager - Bac encastrement 110 mm pour bloc cde, panneau ctrle, coffret GD113A / GD213A - GE101B

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Bac encastrement 110 mm pour bloc cde, panneau ctrle, coffret GD113A / GD213A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 460 mm

  • profondeur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612850204

Réf. Sonepar

00010285020

Réf. Fournisseur

GE101B

Réf. Commerciale

Hager

matériau:

plastique

largeur:

300 mm

hauteur:

460 mm

profondeur:

110 mm

Bac encastrement 110 mm pour bloc cde, panneau ctrle, coffret GD113A / GD213A

Les Atouts de l'article:

Permet l'encastrement en faible profondeur ou dans du béton banché, des coffrets gamma+ 13.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.