Hager - Bande LED-flex. 20 metre blanc incl. acc.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20000 mm
modèle - bande
couleur de la lumière - blanc
source lumineuse - LED non interchangeable
type de tension - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740222525
Réf. Sonepar
05083022252
Réf. Fournisseur
LED20WEISS
Réf. Commerciale
Hager
longueur
20000 mm
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
type de tension
DC
largeur
8 mm
hauteur/profondeur
5 mm
avec embout de fermeture
Oui
avec ensemble de raccordement
Oui
Bande LED-flex. 20 metre blanc incl. acc.
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.