Hager - Batterie secondaire Li-Ion 3.7V 1.2Ah
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
capacité - 1200 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
modèle - lithium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599435018744
Réf. Sonepar
05083501874
Réf. Fournisseur
RXU03X
Réf. Commerciale
Hager
désignation des dimensions
autre
capacité
1200 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
sans
modèle
lithium
utilisation dans la zone Ex
Non
Batterie secondaire Li-Ion 3.7V 1.2Ah
Les Atouts de l'article:
Batterie secondaire pour utiliser le media GSM/GPRS avec ou sans secteur pour TT séparé sepio RLD464F et centrales sepio équipées du module de transmission RLD454F. Batterie de secours si module d'alimentation secteur RXU01X.