fin de vie

Hager - Bloc alimentation lithium détecteur extérieur images 3V - 3Ah - RXU15X

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Bloc alimentation lithium détecteur extérieur images 3V - 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité - 3000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

  • modèle - lithium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599435023779

Réf. Sonepar

05083502377

Réf. Fournisseur

RXU15X

Réf. Commerciale

Hager

capacité:

3000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

modèle:

lithium

longueur:

60 mm

hauteur, borne comprise:

66.34 mm

largeur:

29.2 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

Bloc alimentation lithium détecteur extérieur images 3V - 3Ah

Les Atouts de la gamme:

Une offre complète d’accessoires communs aux alarmes logisty alma et sépio : piles, batteries, badges, ou encore détection techniques..

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés par un professionnel qualifié.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.