Hager - Boîtier d'appareillage équipé p colonne design officea 5PC+4RJ45 Cat6 FTP noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
couleur - noir
matériau du boîtier/corps - autre
traitement de la surface - non traité
champ désignation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740214667
Réf. Sonepar
00011021466
Réf. Fournisseur
DEMFR
Réf. Commerciale
Hager
modèle
autre
couleur
noir
matériau du boîtier/corps
autre
traitement de la surface
non traité
champ désignation
Non
numéro RAL
9011
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
Boîtier d'appareillage équipé p colonne design officea 5PC+4RJ45 Cat6 FTP noir
Les Atouts de l'article:
Idéal pour les besoins d'alimentation des postes de travail. Vides ou équipées, les colonnes et colonnettes trouvent leur place dans tous les espaces tertiaires alimentés par le sol ou le faux-plafond.