Hager - Borne de raccordement 1P languette 2 câbles 16mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
courant nominal - 63 A
mode de pose - vis
protégé contre les contacts - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613760021
Réf. Sonepar
00010376002
Réf. Fournisseur
KF82A
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
1
type de connexion
visser
courant nominal
63 A
mode de pose
vis
protégé contre les contacts
Oui
section de conducteur, entrée
1.5...16 mm²
section de conducteur, sortie
1.5...16 mm²
nombre d'entrées
1
nombre de sorties
1
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté pour câbles à brins fins sans embout
Non
adapté pour câbles à brins extra fins
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
Non
Borne de raccordement 1P languette 2 câbles 16mm²
Les Atouts de l'article:
Facilite le repiquage en amont d'un disjoncteur à vis. Arrivées latérales du câble.