Hager - Bouton poussoir 1F accrochage + voyant vert 230VAC QC passage de barre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - gris
couleur de la calotte - vert
courant de commutation - 16 A
tension de commutation - 230 V
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615725110
Réf. Sonepar
00010572511
Réf. Fournisseur
SVS413B
Réf. Commerciale
Hager
couleur du bouton
gris
couleur de la calotte
vert
courant de commutation
16 A
tension de commutation
230 V
type de tension
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
avec voyant indicateur
Oui
source lumineuse
LED
culot de lampe
autre
puissance de la lampe max.
800 W
tension de lampe
230...230 V
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
66 mm
indice de protection (IP)
IP20
Bouton poussoir 1F accrochage + voyant vert 230VAC QC passage de barre
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir à accrochage + voyant LED à très faible consommation et longue durée de vie. SanVis, pas de découpe de la barre et avec porte étiquette intégré.