Hager - Bouton poussoir 2F impulsion
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - gris
couleur de la calotte - autre
courant de commutation - 16 A
tension de commutation - 230 V
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615721822
Réf. Sonepar
00010572182
Réf. Fournisseur
SVN331
Réf. Commerciale
Hager
couleur du bouton
gris
couleur de la calotte
autre
courant de commutation
16 A
tension de commutation
230 V
type de tension
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
avec voyant indicateur
Non
puissance de la lampe max.
0 W
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
66 mm
indice de protection (IP)
IP20
Bouton poussoir 2F impulsion
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir à impulsion. Avec porte étiquette intégré