Hager - Cadre BKIS pour appareils >80 sans halogène laqué alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 80 mm
nombre d'unités - 1
type d'appareil - autre
modèle - lisse
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740849418
Réf. Sonepar
00011084941
Réf. Fournisseur
G3560LAN
Réf. Commerciale
Hager
largeur de la partie supérieure
80 mm
nombre d'unités
1
type d'appareil
autre
modèle
lisse
couleur
autre
sans halogène
Oui
longueur
80 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
diamètre de l'ouverture
0 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
revêtu
numéro RAL
0
feuille de protection
Oui
type de fixation
intérieur
doublage de coupe
Oui
avec champ d'inscription
Non
Cadre BKIS pour appareils >80 sans halogène laqué alu
Les Atouts de l'article:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.