Hager - Cadre BKIS pour appareils >80 sans halogène RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 80 mm
nombre d'unités - 1
type d'appareil - appareil encastré avec cadre
modèle - lisse
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740849401
Réf. Sonepar
00011084940
Réf. Fournisseur
G35609010
Réf. Commerciale
Hager
largeur de la partie supérieure
80 mm
nombre d'unités
1
type d'appareil
appareil encastré avec cadre
modèle
lisse
couleur
blanc
sans halogène
Oui
longueur
95 mm
largeur de l'ouverture
65 mm
hauteur de l'ouverture
60 mm
diamètre de l'ouverture
0 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Oui
type de fixation
intérieur
doublage de coupe
Oui
avec champ d'inscription
Non
Cadre BKIS pour appareils >80 sans halogène RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.