Hager - Cadre haut et bas quadro+ l 450mm p 400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 120 mm
profondeur - 450 mm
couleur - blanc
adapté à un montage extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250610189290
Réf. Sonepar
00010018929
Réf. Fournisseur
FN018E
Réf. Commerciale
Hager
largeur
400 mm
hauteur
120 mm
profondeur
450 mm
couleur
blanc
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à la largeur de boîtier
450 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Oui
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9010
avec entrée de câble
Non
Cadre haut et bas quadro+ l 450mm p 400mm