Hager - Cadre porte, Gamma 13, 25mm, pour GE101B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP30
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612860401
Réf. Sonepar
00010286040
Réf. Fournisseur
GF101B
Réf. Commerciale
Hager
modèle
autre
matériau
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
finition porte à hublot
Non
largeur
344 mm
hauteur
475 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
25 mm
finition de la surface
laqué / peint
Cadre porte, Gamma 13, 25mm, pour GE101B
Les Atouts de l'article:
Permet l'encastrement en faible profondeur ou dans du béton banché, des coffrets gamma+ 13.