Hager - Cadre porte, Gamma 13, 25mm, pour GE113B - GF113B

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Cadre porte, Gamma 13, 25mm, pour GE113B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 344 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612860418

Réf. Sonepar

00010286041

Réf. Fournisseur

GF113B

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

344 mm

hauteur:

600 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition de la surface:

laqué / peint

Cadre porte, Gamma 13, 25mm, pour GE113B

Les Atouts de l'article:

Permet l'encastrement en faible profondeur ou dans du béton banché, des coffrets gamma+ 13.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.