Hager - Cadres haut et bas armoire, quadro.evo 450x400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 450 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 400 mm
couleur - blanc
adapté à un montage extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612772032
Réf. Sonepar
05083277203
Réf. Fournisseur
FN018EW
Réf. Commerciale
Hager
largeur
450 mm
hauteur
50 mm
profondeur
400 mm
couleur
blanc
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à la largeur de boîtier
450 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
matériau
autre
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Oui
finition de la surface
laqué / peint
numéro RAL
9010
avec entrée de câble
Non
Cadres haut et bas armoire, quadro.evo 450x400