fin de vie
Hager - Cartouche 15KA 275V pour parafoudre débrochable

Hager - Cartouche 15KA 275V pour parafoudre débrochable

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.2 kV

  • tension max de régime permanent - 275 V

  • avec contact de signalisation à distance - Oui

  • signalisation au niveau de l'appareil - optique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615669650

Réf. Sonepar

00010566965

Réf. Fournisseur

SP015D

Réf. Commerciale

Hager

tension nominale AC

230 V

niveau de protection

1.2 kV

tension max de régime permanent

275 V

avec contact de signalisation à distance

Oui

signalisation au niveau de l'appareil

optique

Cartouche 15KA 275V pour parafoudre débrochable