fin de vie
Hager - Cartouche 15KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve

Hager - Cartouche 15KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.2 kV

  • mode de pose - sur élément de base

  • courant de choc de décharge max. (8/20) - 15 kA

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615669667

Réf. Sonepar

00010566966

Réf. Fournisseur

SP015R

Réf. Commerciale

Hager

courant de décharge nominal (8/20)

5 kA

tension nominale AC

230 V

niveau de protection

1.2 kV

mode de pose

sur élément de base

courant de choc de décharge max. (8/20)

15 kA

tension max de régime permanent

275 V

tension continue la plus élevée CC

0 V

tension PV max.

0 V

fusible auxiliaire intégré

Non

avec contact de signalisation à distance

Non

signalisation au niveau de l'appareil

optique

classe d'essai type 2

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Cartouche 15KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve