fin de vie
Hager - Cartouche 40KA 440V pour parafoudre débrochable

Hager - Cartouche 40KA 440V pour parafoudre débrochable

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 2 kV

  • courant de choc de décharge max. (8/20) - 40 kA

  • tension max de régime permanent - 440 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615669582

Réf. Sonepar

00010566958

Réf. Fournisseur

SP040C

Réf. Commerciale

Hager

courant de décharge nominal (8/20)

15 kA

tension nominale AC

230 V

niveau de protection

2 kV

courant de choc de décharge max. (8/20)

40 kA

tension max de régime permanent

440 V

tension PV max.

0 V

avec contact de signalisation à distance

Non

signalisation au niveau de l'appareil

optique

classe d'essai type 2

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Cartouche 40KA 440V pour parafoudre débrochable