Hager - Cartouche 65KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - sur élément de base
courant de choc de décharge max. (8/20) - 65 kA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615669704
Réf. Sonepar
00010566970
Réf. Fournisseur
SP065R
Réf. Commerciale
Hager
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale AC
230 V
niveau de protection
1.5 kV
mode de pose
sur élément de base
courant de choc de décharge max. (8/20)
65 kA
tension max de régime permanent
275 V
tension continue la plus élevée CC
0 V
tension PV max.
0 V
fusible auxiliaire intégré
Non
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Cartouche 65KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve