Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - Cartouche 65KA 440V pour parafoudre débrochable avec réserve

Hager - Cartouche 65KA 440V pour parafoudre débrochable avec réserve

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 2 kV

  • mode de pose - sur élément de base

  • courant de choc de décharge max. (8/20) - 65 kA

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615669612

Réf. Sonepar

00010566961

Réf. Fournisseur

SP065P

Réf. Commerciale

Hager

courant de décharge nominal (8/20)

20 kA

tension nominale AC

230 V

niveau de protection

2 kV

mode de pose

sur élément de base

courant de choc de décharge max. (8/20)

65 kA

tension max de régime permanent

440 V

tension continue la plus élevée CC

0 V

tension PV max.

0 V

fusible auxiliaire intégré

Non

avec contact de signalisation à distance

Non

signalisation au niveau de l'appareil

optique

classe d'essai type 2

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Cartouche 65KA 440V pour parafoudre débrochable avec réserve