Hager - Cartouche fusible industrielle 22x58 gG 32A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3250614062636
Réf. Sonepar
00010406263
Réf. Fournisseur
LF532G
Réf. Commerciale
Hager
taille
22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
32 A
tension assignée (Ue)
690 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
80 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
3.5 W
Cartouche fusible industrielle 22x58 gG 32A