Hager - Cartouche mastic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 0.73 kg
quantité de remplissage - 600 ml
largeur - 0.066 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740222921
Réf. Sonepar
05083022292
Réf. Fournisseur
BS90D
Réf. Commerciale
Hager
contenu
0.73 kg
quantité de remplissage
600 ml
largeur
0.066 m
Cartouche mastic
Les Atouts de l'article:
Le système de goulotte FWK est la solution idéale pour réaliser une protection coupe-feu des câbles et maintenir la continuité de service de l'installation
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100