Hager - Cartouche neutre 65KA 255V pour parafoudre débrochable avec réserve
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 40 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - sur élément de base
courant de choc de décharge max. (8/20) - 65 kA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615660329
Réf. Sonepar
00010566032
Réf. Fournisseur
SPN065N
Réf. Commerciale
Hager
courant de décharge nominal (8/20)
40 kA
tension nominale AC
230 V
niveau de protection
1.5 kV
mode de pose
sur élément de base
courant de choc de décharge max. (8/20)
65 kA
tension nominale DC
0 V
tension max de régime permanent
255 V
tension continue la plus élevée CC
0 V
tension PV max.
0 V
fusible auxiliaire intégré
Non
taille (DIN)
1 TE
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Cartouche neutre 65KA 255V pour parafoudre débrochable avec réserve