Hager - Cartouche neutre 8kA 255V pour parafoudre débrochable SPN208D et SPN408D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - sur élément de base
courant de choc de décharge max. (8/20) - 40 kA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615511959
Réf. Sonepar
05083551195
Réf. Fournisseur
SPN008N
Réf. Commerciale
Hager
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale AC
230 V
niveau de protection
1.5 kV
mode de pose
sur élément de base
courant de choc de décharge max. (8/20)
40 kA
tension max de régime permanent
255 V
tension continue la plus élevée CC
0 V
tension PV max.
0 V
fusible auxiliaire intégré
Non
signalisation au niveau de l'appareil
sans
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Cartouche neutre 8kA 255V pour parafoudre débrochable SPN208D et SPN408D