Hager - Cartouche + - pour SPV325
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 12.5 kA
niveau de protection - 4 kV
mode de pose - sur élément de base
courant de choc de décharge max. (8/20) - 25 kA
tension nominale DC - 0 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615660985
Réf. Sonepar
00010566098
Réf. Fournisseur
SPV025
Réf. Commerciale
Hager
courant de décharge nominal (8/20)
12.5 kA
niveau de protection
4 kV
mode de pose
sur élément de base
courant de choc de décharge max. (8/20)
25 kA
tension nominale DC
0 V
tension max de régime permanent
1000 V
tension continue la plus élevée CC
0 V
tension PV max.
0 V
niveau de protection L-N
4 kV
niveau de protection N-PE
4 kV
fusible auxiliaire intégré
Non
taille (DIN)
1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
1.5 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Cartouche + - pour SPV325