Hager - Cellule crépusculaire filaire extérieure IP55 montage saillie pour EGNxxx - EEN003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capteur de lumière
mode de commande - autre
indice de protection (IP) - IP55
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ACCESSOIRES HORLOGE DIGITALE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250617579339
Réf. Sonepar
05083757933
Réf. Fournisseur
EEN003
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
capteur de lumière
mode de commande:
autre
indice de protection (IP):
IP55
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
48 mm
diamètre:
0 mm
avec cadre/support de montage:
Oui
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
0.3 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
41.3 mm
hauteur:
118 mm
Les Atouts de l'article:
cellule de détection du niveau de luminosité permettant d'envoyer l'information à l'interrupteur crépusculaire situé dans le tableau électrique
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’accessoires pour horloges digitales hager regroupe l’ensemble des accessoires permettant de compléter l’installation d’horloge digitale, ainsi que de les paramétrer.
On retrouve dans cette gamme :
- Sondes crépusculaires encastrées / saillies
- Clé de programmation Bluetooth
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.