Hager - Chargeur Dble USB A+C anthracite - WE113A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - douille
courant de sortie max. - 300 mA
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
tension de fonctionnement - 200...250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3250617105316
Réf. Sonepar
05083710531
Réf. Fournisseur
WE113A
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
douille
courant de sortie max.:
300 mA
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
tension de fonctionnement:
200...250 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL:
7021
largeur d'appareil:
70 mm
hauteur d'appareil:
70 mm
profondeur d'appareil:
39 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
Les Atouts de la gamme:
Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s’adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.