Hager - Chargeur double USB A+C pure essensya
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - douille
nombre de sorties - 2
courant de sortie max. - 300 mA
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617205672
Réf. Sonepar
05083720567
Réf. Fournisseur
WE113
Réf. Commerciale
Hager
modèle
douille
nombre de sorties
2
courant de sortie max.
300 mA
mode de pose
encastré
couleur
blanc
type de chargeur USB
AC
tension de fonctionnement
200...250 V
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
type de connexion
borne à vis
numéro RAL
9016
largeur d'appareil
70 mm
hauteur d'appareil
70 mm
profondeur d'appareil
39 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
32 mm
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
traitement antibactérien
Non
Chargeur double USB A+C pure essensya