Hager - Chargeur USB-C 65W pure - WE115

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - douille

  • courant de sortie max. - 3250 mA

  • mode de pose - encastré

  • tension de fonctionnement - 230...230 V

  • fréquence - 50...50 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3250617200790

Réf. Sonepar

05083720079

Réf. Fournisseur

WE115

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

douille

courant de sortie max.:

3250 mA

mode de pose:

encastré

tension de fonctionnement:

230...230 V

fréquence:

50...50 Hz

numéro RAL:

9016

largeur d'appareil:

40 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

Enjoliveur chargeur USB-C essensya charge rapide - pure

Les Atouts de la gamme:

Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s’adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.