Hager - Clavier vocal avec lecteur de badge - RLF102F

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Clavier vocal avec lecteur de badge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage LCD - Non

  • avec affichage LED - Oui

  • écran tactile - Non

  • nombre de groupes - 4

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599430039645

Réf. Sonepar

05083003964

Réf. Fournisseur

RLF102F

Réf. Commerciale

Hager

affichage LCD:

Non

avec affichage LED:

Oui

écran tactile:

Non

nombre de groupes:

4

mode de pose:

montage en saillie

panneau d'extension:

Non

hauteur:

106 mm

largeur:

156 mm

profondeur:

22 mm

couleur:

blanc

Clavier vocal intérieur et extérieur sous abris, avec lecteur de badge

Les Atouts de la gamme:

L’alarme logisty alma radio et 100% connectée : votre atout sécurité. Une offre complète pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Une visualisation instantanée des lieux grâce aux caméras et détecteurs à prise d’images. Une détection extérieure pour alerter avant-même l’effraction. Une installation simple et facile guidée pas à pas, depuis l’application. Des offres packagées pour plus de simplicité.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.