Hager - Coffret d'habillage pour tableau 39M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP30
largeur - 350 mm
hauteur - 800 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612993208
Réf. Sonepar
00010299320
Réf. Fournisseur
GS73A
Réf. Commerciale
Hager
matériau
acier
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
largeur
350 mm
hauteur
800 mm
finition porte à hublot
Oui
profondeur
140 mm
finition de la surface
autre
Coffret d'habillage pour tableau 39M
Les Atouts de l'article:
Véritable concentré d’innovations l’offre gamma+ 13 et 18 comprend des coffrets de 1 à 4 rangées, de 13 à 72 modules. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante. Un confort de câblage inégalé.