Hager - Coffret, NewVegaD, 1287x550x182mm, 7 rangées dont 2 à compléter
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 7
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - autre
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612710829
Réf. Sonepar
05083271082
Réf. Fournisseur
FU72AN
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
encastré
nombre de rangées
7
largeur en nombre de modules
24
matériau du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
1287 mm
largeur
600 mm
profondeur
182 mm
type de capot
sans
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur d'encastrement
110 mm
hauteur d'encastrement
1287 mm
largeur d'encastrement
550 mm
profondeur intérieure
110 mm
borne de mise à la terre
Non
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
numéro RAL
9010
avec serrure
Non
porte pour transmission du signal
Non
Coffret VegaD 7 rangées dont 2 à compléter h1200
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.