Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - Coffret, NewVegaD, 537x550x150mm, encastré 2 rangées 48 modules

Hager - Coffret, NewVegaD, 537x550x150mm, encastré 2 rangées 48 modules

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 48

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250612710713

Réf. Sonepar

05083271071

Réf. Fournisseur

FU22DN

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose

encastré

nombre de rangées

2

largeur en nombre de modules

48

matériau du boîtier/corps

autre

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP30

hauteur

537 mm

largeur

600 mm

profondeur

150 mm

type de capot

sans

finition du couvercle

avec échancrure

couvercle/porte transparent(e)

Non

profondeur d'encastrement

110 mm

hauteur d'encastrement

537 mm

largeur d'encastrement

550 mm

profondeur intérieure

110 mm

borne de mise à la terre

Non

borne à conducteur neutre

Non

rail DIN

Oui

avec cadre/support de montage

Non

possibilité de montage en saillie

Oui

numéro RAL

9010

avec serrure

Non

porte pour transmission du signal

Non

Coffret VegaD encastré 2 rangées 48 modules

Les Atouts de l'article:

Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.