Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - Coffret sécurité vector IP55 IK07 cl.II équipé p chaufferie 8+2 mod h210xl237mm

Hager - Coffret sécurité vector IP55 IK07 cl.II équipé p chaufferie 8+2 mod h210xl237mm

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 10

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250616459557

Réf. Sonepar

00010645955

Réf. Fournisseur

VE109B

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose

saillie

nombre de rangées

1

largeur en nombre de modules

10

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP55

hauteur

210 mm

largeur

237 mm

profondeur

114 mm

type de capot

porte

finition du couvercle

fermé

couvercle/porte transparent(e)

Oui

profondeur d'encastrement

0 mm

profondeur intérieure

150 mm

rail DIN

Oui

avec cadre/support de montage

Non

possibilité de montage en saillie

Oui

numéro RAL

3000

avec serrure

Non

type de fermeture

autre

Coffret sécurité vector IP55 IK07 cl.II équipé p chaufferie 8+2 mod h210xl237mm