Hager - Coffret VDI basique semi-équipé 2R-20M, Gr.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte de distribution
mode de pose - saillie
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP30
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615944023
Réf. Sonepar
00010594402
Réf. Fournisseur
TN402
Réf. Commerciale
Hager
modèle
boîte de distribution
mode de pose
saillie
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP30
couleur
blanc
hauteur
250 mm
largeur
250 mm
profondeur
103 mm
Coffret VDI basique semi-équipé 2R-20M, Gr.1
Les Atouts de l'article:
Brassage accessible ou non, du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ et leurs accessoires permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante.