Hager - Coffret vega largeur 18 modules hauteur 1 rangée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250611019152
Réf. Sonepar
05083101915
Réf. Fournisseur
VB118A
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
nombre de rangées
1
largeur en nombre de modules
18
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
325 mm
largeur
400 mm
profondeur
146 mm
type de capot
couvercle
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur intérieure
120 mm
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
numéro RAL
9010
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
porte pour transmission du signal
Oui
résistant aux UV
Oui
Coffret vega largeur 18 modules hauteur 1 rangée
Les Atouts de l'article:
Un coffret pour le résidentiel et le tertiaire. Il est simple à installer , rapide à cabler et l'accessibilité est optimisée
Les Atouts de la gamme:
Coffret VEGA, pour vos réalisations tertiaires :
Les coffrets de distribution vega allient rapidité de mise en œuvre, confort de câblage et esthétique.
La solution VEGA est idéale pour les applications à branchement :
En puissance surveillée et HT/BT en tableaux divisionnaires dans les chantiers tertiaires.En puissance limitée en tableau général pour les petits locaux professionnels.
Caractéristiques techniques coffret mini Vega et Vega 12 :
- Armoires métalliques en saillie, Classe II
- Hauteur : 1 à 4 rangées
- Largeur : 4 à 48 modules
- Entraxe 125mm
Caractéristiques techniques coffret VEGA 18
- Armoires métalliques en saillie, Classe II
- Hauteur : 1 à 4 rangées
- Largeur : 18 modules
- Entraxe 150mm
- Puissance 90A (en 1 et 2 rangées) et 125A (en 3 et 4 rangées)
- Icc 10kA, Ipk 17Ka
Pourquoi vous allez adorer ?
- Alignement impeccable (Une fixation du coffret impeccable avec ses 4 pièces rotatives à 360° pré-montées)
- Plus d’espace de câblage (Entre les parois et le châssis, entre les bornes de terre et l’appareillage modulaire et entre les rails DIN et le socle.)
- Multi-accessibilité de câblage (Des bracelets guide-fils orientent les fils sur les côtés du coffret et se règlent en hauteur à côté de chaque Rail DIN.)
- Rails DIN démontables (Rails DIN démontables individuellement à l’aide de 2 clips (gauche et droit), et sans outil.
- Châssis démontable (Châssis démontable en une seule pièce. Permet le pré-câblage à l’extérieur du coffret.)
- Châssis stable et multifonctionnel (Rails DIN à déclipser individuellement pour changer l'organisation des produits comme les bornes.)
- Pré-découpes (Pré-découpes dans le fond et face latérale et Ouvertures parties haute et basse)
- Finition parfaite (La goulotte s’insère sur quelques millimètres pour masquer les irrégularités de la découpe.)
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100