Hager - Commande 120 blocs éclairage sécurité
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - lampe à incandescence
longueur - 54 mm
avec prise - Non
avec détecteur crépusculaire - Non
tension assignée (Ue) - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612259106
Réf. Sonepar
00010225910
Réf. Fournisseur
EE910
Réf. Commerciale
Hager
source lumineuse
lampe à incandescence
longueur
54 mm
avec prise
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
tension assignée (Ue)
230...230 V
type de tension
AC
indice de protection (IP)
IP20
matériau
plastique
Avec dispositif on/off
Non
Commande 120 blocs éclairage sécurité
Les Atouts de l'article:
Commande 120 blocs éclairage sécurité