Hager - Commutateur à gradins 4 directions+O 20A - SK604


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec position 0 - Oui
type de construction de l'appareil - montage en distributeur
adapté à un montage sur rail - Oui
avec élément de commande - Oui
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250615616043
Réf. Sonepar
00010561604
Réf. Fournisseur
SK604
Réf. Commerciale
Hager
avec position 0:
Oui
type de construction de l'appareil:
montage en distributeur
adapté à un montage sur rail:
Oui
avec élément de commande:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.