Hager - Commutateur motorisé auto 4P 1600A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 1600 A
couleur de l'élément d'actionnement - autre
convient pour montage au sol - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613131913
Réf. Sonepar
05083313191
Réf. Fournisseur
HIC492G
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
4
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu)
1600 A
couleur de l'élément d'actionnement
autre
convient pour montage au sol
Oui
finition de l'élément d'actionnement
autre
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
finition interrupteur de sécurité
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'inverseur
Oui
nombre d'interrupteurs
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
415 V
tension de fonctionnement normale
380...415 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
1250 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
1600 A
courant nominal de courte durée admissible Icw
1.6 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
562 kW
puissance de commutation à 400 V
1053 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
100 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Oui
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Non
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
serre-câble
classe de protection (IP), face avant
IP00
Degré de protection (NEMA)
autre
Commutateur motorisé automatique 4x1600A