Hager - Compteur d'énergie électrique monophasé direct 32A 1M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 32 A
courant maximal (Imax) - 32 A
tension nominale (Un) N-L - 230...230 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612230501
Réf. Sonepar
00010223050
Réf. Fournisseur
EC050
Réf. Commerciale
Hager
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
32 A
courant maximal (Imax)
32 A
tension nominale (Un) N-L
230...230 V
modèle
mesure directe
tension nominale (Un) L-L
230...230 V
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
B
type de pôle
monophasé
type d'énergie
puissance active
adapté à
achat
type de tarif
tarif simple
commande tarifaire
externe
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Oui
étalonné
Non
homologation
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion
optique
taux d'impulsion
0...0 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
1
type d'interface
sans
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
nombre de positions
6
indice de protection (IP)
IP20
Compteur d'énergie électrique monophasé direct 32A 1M
Les Atouts de l'article:
Le compteur d'énergie mesure l'énergie active consommée par un circuit électrique. Il permet de maîtriser les coûts réels, de valoriser l'énergie consommée par un appareil, un circuit de chauffage, ... Jusqu'à 10% d'économies d'énergie.