Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - Contacteur à commande manuelle 25A, 1F, 230V

Hager - Contacteur à commande manuelle 25A, 1F, 230V

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 230...230 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250612400560

Réf. Sonepar

05083240056

Réf. Fournisseur

ERC125

Réf. Commerciale

Hager

courant de fonctionnement nominal

25 A

tension d'actionnement assignée

230...230 V

type de tension de fonctionnement

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

tension de fonctionnement normale

230...230 V

catégorie d'utilisation

7

type de tension d'actionnement

AC

charge max. de lampe à incandescence

1900 W

charge max. de lampe fluorescente

950 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

1990 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

810 VA

curseur pour commutation manuelle

Oui

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

60 mm

produits auxiliaires associables

Oui

avec fonction jour/nuit

Non

sans ronflement/bourdonnement

Non

indice de protection (IP)

IP2X

Contacteur à commande manuelle 25A, 1F, 230V

Les Atouts de l'article:

Ils permettent la commande de circuits de puissance, comme le chauffage, l'éclairage, la VMC…S'associent aux appareils de gestion de l'énergie. Avec commande manuelle et indicateur d'état des contacts

Les Atouts de la gamme:

Découvrez une large offre de contacteurs domestique et de puissance (jour-nuit, silencieux, à commande manuelle ou sans) pour répondre à tous les besoins de votre client et de votre chantier résidentiel ou tertiaire.
Associé aux appareils électriques gros consommateurs en énergie, le contacteur double tarif permet de protéger et de faire fonctionner automatiquement ces appareils pendant les heures creuses.
Avantages utilisateur

  • Autoriser le fonctionnement des appareils (chauffe-eau électrique,machine à laver, ...) uniquement lorsque le coût de l’électricité est réduit.
  • Permettre une relance manuelle pendant les heures pleines si nécessaire.
  • Silence au fonctionnement garanti dans le temps.
Avantages installateur
  • Proposer une solution technique qui simplifie le quotidien du client.
  • Rapidité d’installation grâce au système de raccordement Sanvis et passage de barre de pontage (ETS221B).
Mise en œuvre
  • La bobine du contacteur est sous tension uniquement pendant les heures creuses (position auto.).
  • La version silencieuse est recommandée dans les zones d’habitation où un fonctionnement discret est requis.
  • La version SanVis permet le passage de la barre de pontage.

Bénéfices financiers et environnementaux
  • Jusqu'à 15% d’économie d’énergie.

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100