Hager - Contacteur Jour-Nuit 40A, 4F, 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 40 A
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612401413
Réf. Sonepar
05083240141
Réf. Fournisseur
ETC440
Réf. Commerciale
Hager
courant de fonctionnement nominal
40 A
tension d'actionnement assignée
230...230 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
400...400 V
catégorie d'utilisation
7
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
4000 W
charge max. de lampe fluorescente
1900 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
3000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
1300 VA
curseur pour commutation manuelle
Oui
largeur en nombre de modules
3
profondeur d'encastrement
64 mm
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
Contacteur Jour-Nuit 40A, 4F, 230V
Les Atouts de l'article:
Ils permettent la commande en HC d'appareils de chauffage à accumulation ou de chauffe-eau électriques/thermodynamiques. Jusqu'à 15% d'économies. Avec commande manuelle et indicateur d'état des contacts